› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3+3 moduli metallo grafite interno

Cod. Rexel BTIL4826GFN
Cod. Produttore L4826GFN
Cod. EAN 8012199723105

Informazioni principali

  • Moduli: 3+3
  • Colore: Grafite nero
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso in finitura grafite con design moderno e raffinato, caratterizzata da una struttura modulare 3+3 posti. Ideale per ambienti interni, garantisce un montaggio verticale e si distingue per la sua qualità e resistenza. La placca è progettata per integrarsi perfettamente con gli interruttori e le prese della serie Livinglight, offrendo un'estetica elegante e funzionale che valorizza qualsiasi contesto elettrico domestico o professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3+3 moduli - colore grafite nero - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

128 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9005

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3+3 moduli metallo grafite interno