› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3+3 moduli grafite metallo residenziale

Cod. Rexel BTIL4826GF
Cod. Produttore L4826GF
Cod. EAN 8012199722962

Informazioni principali

  • Colore: grafite
  • Materiale: metallo
  • Moduli: 3+3 posti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: placca
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso in colore grafite con finitura opaca, progettata per installazioni verticali. Dispone di 3+3 posti modulari, ideale per completare impianti elettrici con eleganza e funzionalità. Realizzata per montaggio a incasso senza cornice, si adatta perfettamente a spazi domestici o professionali, garantendo un design moderno e discreto. La struttura modulare permette una facile integrazione con altri componenti della serie, offrendo versatilità e qualità nel materiale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3+3 moduli - colore grafite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

128 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3+3 moduli grafite metallo residenziale