› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3+3 moduli fumo Londra interno residenziale

Cod. Rexel BTILNA4826KF
Cod. Produttore LNA4826KF
Cod. EAN 8005543426227

Informazioni principali

  • Dimensioni: 134x120x9,3 mm
  • Materiale: tecnopolimero (KRISTALL)
  • Colore: Fumo di Londra
  • Moduli: 3+3 moduli
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare per montaggio a incasso con 3+3 moduli, caratterizzata dalla finitura in policarbonato trasparente color London fog, che conferisce un elegante effetto fumé. Realizzata con materiali di alta qualità come ABS e PC/ABS, è resistente agli urti (IK 04), autoestinguente e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La placca è progettata per un montaggio verticale e si adatta perfettamente a meccanismi modulari, offrendo un design raffinato e funzionale ideale per ambienti elettrici moderni. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Dimensioni complessive di 134 x 120 mm con uno spessore di 9,3 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - fumo di londra - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3+3 moduli fumo Londra interno residenziale