› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3+3 moduli bianco puro metallo residenziale

Cod. Rexel BTILNC4826BN
Cod. Produttore LNC4826BN
Cod. EAN 8005543481585

Informazioni principali

  • Moduli: 3+3
  • Colore: Bianco puro
  • Materiale: Metallo (zamak)
  • Dimensioni (A x B x C): 134x120x4,75 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650° C / 30 s
  • Temperatura d'uso: -5° C a +50° C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNC4826BN è una placca rettangolare per copertura meccanismi, progettata per il montaggio a incasso verticale. Si tratta di una placca da 3+3 moduli, realizzata in zama, caratterizzata dal colore bianco puro che conferisce un aspetto elegante e pulito agli ambienti. La placca appartiene alla serie Livinglight di BTicino, nota per la sua qualità e affidabilità nel settore dei materiali elettrici. Le dimensioni complessive della placca sono 134 mm in altezza, 120 mm in larghezza e uno spessore di 4,75 mm, garantendo un ingombro contenuto e una facile integrazione nelle installazioni. La superficie è resistente ai raggi UV e il materiale è autoestinguente, con una resistenza termica fino a 650° C per 30 secondi, assicurando elevati standard di sicurezza. Il design sobrio e funzionale è ideale per completare con stile e praticità impianti elettrici residenziali e commerciali, offrendo una soluzione duratura e di qualità per la copertura dei moduli di comando. La placca è inoltre facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. In sintesi, questa placca bianca pura 3+3 moduli della serie Livinglight rappresenta un accessorio essenziale per chi cerca un prodotto affidabile, sicuro e dal design raffinato per l'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 3+3 moduli - bianco puro - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3+3 moduli bianco puro metallo residenziale