› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3+3 moduli azzurro Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4826AD
Cod. Produttore LNA4826AD
Cod. EAN 8005543426067

Informazioni principali

  • Dimensioni: 134x120x9.3 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: azzurro deep
  • Moduli: 3+3 moduli
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare Livinglight in plastica polimerica colore azzurro, progettata per il montaggio a incasso. Compatibile con sistemi modulari da 3+3 moduli, presenta dimensioni di 134 x 120 mm con uno spessore di 9,3 mm. Realizzata con materiali resistenti come ABS, PC/ABS, PC e ZAMAK, è autoestinguente e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità. La superficie è resistente ai raggi UV e l'impatto è certificato con grado IK 04. Adatta per installazioni verticali, questa placca offre un design moderno e funzionale, ideale per completare e valorizzare impianti elettrici con un tocco di colore distintivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - azzurro deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3+3 moduli azzurro Living Now residenziale