› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3+3 moduli antracite Livinglight residenziale

Cod. Rexel BTILNA4826AR
Cod. Produttore LNA4826AR
Cod. EAN 8005543426128

Informazioni principali

  • Materiale: Polimero tecnico
  • Moduli: 3+3
  • Colore: Antracite
  • Dimensioni: 134x120x9,3 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare per montaggio a incasso, con dimensioni di 3+3 moduli, realizzata in materiale plastico di alta qualità nella finitura antracite. Questo componente è parte della serie Livinglight e si caratterizza per la sua resistenza agli urti (classe IK 04), l'assenza di alogeni, la resistenza ai raggi UV e la capacità autoestinguente fino a 650°C per 30 secondi. Le dimensioni della placca sono di 134 mm in altezza e 120 mm in larghezza, con uno spessore di circa 9,3 mm. È progettata per un montaggio verticale e non è dotata di cornice di montaggio. La finitura antracite conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti che richiedono materiali elettrici funzionali e di design raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - antracite - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3+3 moduli antracite Livinglight residenziale