› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli tecnopolimero interno residenziale

Cod. Rexel BTILNA4819TE
Cod. Produttore LNA4819TE
Cod. EAN 8005543506974

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 2 moduli centrati
  • Dimensioni: 86 x 120 x 9,2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente UV: sì
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 2 moduli della serie Livinglight, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzata in materiale polimerico di alta qualità con finitura Tech, offre un'ottima resistenza agli urti (IK 04), è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650°C per 30 secondi. La placca è progettata per montaggio a incasso, con dimensioni compatte di 86 x 120 mm e uno spessore di 9,2 mm, adatta per installazioni sia in orizzontale che verticale. Questo prodotto garantisce affidabilità e durabilità nel tempo, ideale per completare impianti elettrici con un tocco di stile e tecnologia avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli centrati - tech - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli tecnopolimero interno residenziale