› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli grigio ghiaccio Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4802KG
Cod. Produttore LNA4802KG
Cod. EAN 8005543422625

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x88x10.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: grigio ghiaccio
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a due moduli di colore grigio ghiaccio, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale polimerico KRISTALL, combina resistenza e design elegante con finitura liscia e tonalità neutra. La placca è conforme agli standard IEC/EN 60669-1, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. Il materiale è autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, assicurando durabilità nel tempo. Le dimensioni compatte (86x88x10,2 mm) la rendono adatta per installazioni sia orizzontali che verticali in ambienti residenziali e commerciali. Ideale per valorizzare e proteggere i meccanismi elettrici con un tocco moderno e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - grigio ghiaccio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7030

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli grigio ghiaccio Living Now residenziale