› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli grigio ghiaccio civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4819KG
Cod. Produttore LNA4819KG
Cod. EAN 8005543506813

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero ABS-PC/ABS
  • Colore: grigio ghiaccio
  • Test impatto: IK 04
  • Resistente UV e senza alogeni
  • Autoestinguente a 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 2 moduli in policarbonato color grigio ghiaccio, progettata per il montaggio a incasso. Fa parte della serie Livinglight di Bticino, caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per completare con eleganza e praticità gli impianti elettrici residenziali e professionali. Realizzata con materiali resistenti, autoestinguenti e privi di alogeni, è dotata di elevata resistenza agli urti (IK 04) e stabilità ai raggi UV, garantendo durata nel tempo anche in ambienti con esposizione alla luce solare. Le dimensioni compatte (86x120 mm) la rendono adatta per installazioni sia orizzontali che verticali. Il colore grigio ghiaccio conferisce un aspetto sobrio e raffinato, facilmente integrabile in diversi contesti architettonici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli centrati - grigio ghiaccio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7030

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli grigio ghiaccio civile residenziale