› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli grafite metallo interno residenziale

Cod. Rexel BTIL4802GF
Cod. Produttore L4802GF
Cod. EAN 8012199040967

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: grafite
  • Moduli: 2 posti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Finitura: placca
  • Uso: interno
  • Consigliata q.tà: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 2 posti dal design moderno e raffinato, caratterizzata da una finitura grafite che conferisce un aspetto elegante e contemporaneo. Ideale per installazioni sia orizzontali che verticali, si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali, garantendo funzionalità e stile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La placca è compatibile con moduli standard e si monta facilmente a incasso, offrendo una soluzione pratica per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - grafite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

93 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli grafite metallo interno residenziale