› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli bianco tecnopolimero interno

Cod. Rexel BTIL4802PB
Cod. Produttore L4802PB
Cod. EAN 8012199208626

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 2 moduli
  • Colore: Bianco con cornice nera
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli: 2 moduli
  • Finitura: Plastica
  • Uso: Interno
  • Consigliata: Quantità 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTIL4802PB è un elemento di design essenziale per l'installazione a incasso di dispositivi elettrici, realizzata in plastica bianca di alta qualità. Progettata per ospitare due moduli, questa placca è compatibile con montaggi sia orizzontali che verticali, garantendo versatilità e facilità di integrazione in diversi contesti abitativi o professionali. La sua struttura robusta utilizza materiali come policarbonato e ABS, assicurando resistenza e durata nel tempo. Il design pulito e lineare si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, valorizzando l'estetica degli impianti elettrici. Inoltre, il prodotto rispetta rigorosi standard di sicurezza e sostenibilità ambientale, con un elevato tasso di riciclabilità e conformità alle normative RoHS. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 2 moduli - colore bianco (con cornice interna nera) - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

93 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli bianco tecnopolimero interno