› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli bianca Living Now residenziale

Cod. Rexel BTIL4802BI
Cod. Produttore L4802BI
Cod. EAN 8005543497531

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Cornice: Interna bianca
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso bianca a 2 moduli, progettata per l'installazione orizzontale e verticale. Realizzata in policarbonato e ABS, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per ambienti domestici e professionali, si integra perfettamente con sistemi elettrici a bassa tensione fino a 250V e 16A. La placca è compatibile con montaggio a incasso senza cornice di montaggio e offre un design semplice ed elegante, tipico dei materiali elettrici di alta qualità. La composizione dei materiali è studiata per garantire un impatto ambientale ridotto, con un elevato tasso di riciclabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - white (con cornice interna bianca) - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

93 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli bianca Living Now residenziale