› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli azzurro Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4819AD
Cod. Produttore LNA4819AD
Cod. EAN 8005543506738

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: azzurro deep
  • Test impatto: IK 04
  • Resistenza UV
  • Autoestinguente 650°C / 30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca rettangolare BTICINO Livinglight modello LNA4819AD è una cover di design per meccanismi elettrici con montaggio a incasso. Realizzata in materiale polimerico plastico di colore azzurro, si distingue per la resistenza agli urti (IK 04), l'assenza di alogeni, la resistenza ai raggi UV e la capacità autoestinguente a 650° C per 30 secondi. Le dimensioni compatte di 86 mm di altezza, 120 mm di larghezza e 9,2 mm di profondità la rendono ideale per installazioni sia orizzontali che verticali. Questo prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, garantendo sicurezza e qualità nell’uso domestico e professionale. La finitura liscia e il colore azzurro conferiscono un tocco moderno e raffinato agli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli centrati - azzurro deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli azzurro Living Now residenziale