› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli azzurro Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4802AD
Cod. Produttore LNA4802AD
Cod. EAN 8005543422441

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x88x10.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero ABS-PC
  • Colore: azzurro deep
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Senza alogeni e resistente UV
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 2 moduli della serie Livinglight di Bticino, colore azzurro. Progettata per il montaggio a incasso, questa placca è realizzata in materiale plastico polimerico di alta qualità, resistente ai raggi UV e autoestinguente fino a 650° C per 30 secondi. Le dimensioni sono 86 mm di altezza, 88 mm di larghezza e 10,2 mm di profondità. È indicata per installazioni sia orizzontali che verticali e garantisce un impatto meccanico con grado di protezione IK 04. Ideale per rifinire e valorizzare i meccanismi elettrici, unisce funzionalità e design moderno in un colore azzurro intenso, adatto a contesti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - azzurro deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli azzurro Living Now residenziale