› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli antracite Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4819AR
Cod. Produttore LNA4819AR
Cod. EAN 8005543506936

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: antracite
  • Protezione urti: IK 04
  • Resistenza calore: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente ai raggi UV
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 2 moduli in colore antracite, ideale per il montaggio a incasso. Realizzata con materiali resistenti come ABS, PC/ABS e PC, questa placca è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650° C per 30 secondi, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte di 86 x 120 mm con uno spessore di 9,2 mm la rendono adatta sia per installazioni orizzontali che verticali. Progettata per integrarsi perfettamente con i meccanismi di comando, offre un design moderno e sobrio, perfetto per ambienti residenziali e professionali. Conforme alle normative IEC/EN 60669-1, assicura elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli centrati - antracite - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli antracite Living Now residenziale