› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli alluminio interno residenziale

Cod. Rexel BTIL4802AL
Cod. Produttore L4802AL
Cod. EAN 8012199040677

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Moduli: 2 posti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo placca: Metallo
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Finitura: Alluminio satinato
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 2 posti in alluminio caratterizzata da un design moderno e raffinato, ideale per ambienti interni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Adatta per montaggio sia orizzontale che verticale, si integra perfettamente in qualsiasi contesto grazie alla finitura elegante e sobria. La placca è progettata per un’installazione modulare con 2 moduli in orizzontale, offrendo versatilità e funzionalità nell’allestimento degli impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - alluminio - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

93 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli alluminio interno residenziale