› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli acquamarina Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4802KA
Cod. Produttore LNA4802KA
Cod. EAN 8005543422588

Informazioni principali

  • Materiale: Polimeri tecnici
  • Colore: Acquamarina
  • Modulo: 2 moduli
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 88 x 10.2 mm
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura d'uso: -5° C a +35° C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a due moduli in materiale plastico KRISTALL di colore acquamarina, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata con materiali resistenti come ABS, PC/ABS e PC, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente con una resistenza al calore di 650° C per 30 secondi. Le dimensioni sono di 86x88 mm con uno spessore di 10,2 mm. Il design elegante e moderno si integra perfettamente negli ambienti elettrici, garantendo una finitura raffinata e durevole. La placca è compatibile con sistemi modulari e può essere montata sia in orizzontale che in verticale, offrendo versatilità e funzionalità per l’installazione di interruttori e prese elettriche. Conforme agli standard IEC/EN 60669-1, assicura affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - acquamarina - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli acquamarina Living Now residenziale