› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 2 moduli acciaio scuro residenziale

Cod. Rexel BTIL4802AC
Cod. Produttore L4802AC
Cod. EAN 8012199040639

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 2 posti acciaio
  • Materiale: Metallo acciaio scuro
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli: 2 moduli
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 2 posti in acciaio, progettata per un montaggio sia orizzontale che verticale. Questo accessorio elettrico si distingue per la sua robustezza e design essenziale, ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni funzionali e durature. La struttura modulare con due moduli in orizzontale consente un'installazione versatile e un'integrazione armoniosa negli impianti elettrici. La finitura in acciaio conferisce un aspetto moderno e resistente, garantendo una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - acciaio scuro - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

93 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 2 moduli acciaio scuro residenziale