› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca incasso 18 moduli bianco tecnopolimero civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4818BN
Cod. Produttore AM4818BN
Cod. EAN 8012199739694

Informazioni principali

  • Moduli: 6+6+6
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Dimensioni: Standard moduli
  • Utilizzo: Placca copertura
  • Installazione: Compatibile moduli
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca da incasso in colore bianco, progettata per installazioni orizzontali con montaggio a incasso. Adatta per configurazioni modulari con 6 moduli in orizzontale e 3 moduli in verticale, garantisce una soluzione elegante e funzionale per la gestione degli elementi di commutazione. Realizzata con materiali resistenti, questa placca offre un design sobrio e versatile, ideale per ambienti residenziali e professionali. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti decorativi, assicurando un aspetto pulito e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6+6+6 moduli - bianco - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

200 mm

senza alogeni

altezza

260 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca incasso 18 moduli bianco tecnopolimero civile residenziale