Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16422TN
Cod. Produttore
GW16422TN
Cod. EAN
8011564767249

Informazioni di prodotto

PLACCA GEO INT.2P NERO TONER
Chorus - serie civile Placche GEO International - Una gamma di placche che propone tante soluzioni per impreziosire ogni ambiente con la raffinatezza e l'eleganza di un design unico. La razionalità  della forma squadrata è esaltata dalla leggerezza e dalla semplicità  della superficie che incornicia i pulsanti di comando. Disponibile in 10 diverse tonalità  cromatiche e nelle modularità  da 2 fino a 2+2+2 posti, orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate. Realizzate in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato, le placche GEO International si lasciano declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

90 mm

altezza

95 mm

profondità

8.5 mm

larghezza di montaggio

90 mm

altezza totale

95 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

nero