Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19957.01
Cod. Produttore
19957.01
Cod. EAN
8007352646216

Informazioni di prodotto

Placca fit 7M grafite matt

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Arké fit 7 moduli, metallo, grafite matt

colore

Antracite

larghezza

210 mm

altezza

90 mm

profondità

6,1 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

210 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Arké Fit 7 moduli metallo grafite matt per impianti elettrici