Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19953.12.01
Cod. Produttore
19953.12.01
Cod. EAN
8007352721630

Informazioni di prodotto

Placca fit 3M ottone spazzolato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Arké fit 3 moduli, metallo, ottone spazzolato

colore

Ottone

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

4,9 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

7 mm

larghezza di montaggio

122 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

8

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Arké fit 3 moduli ottone spazzolato metallo per installazioni elettriche