Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4803EM
Cod. Produttore
JA4803EM
Cod. EAN
8005543721575

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Effetto: Carrara
  • Materiale: ABS - PHB
  • Resistente UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C - 30 sec
  • Indice impatto: IK04
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare a 3 moduli della serie MatixGo con finitura effetto Carrara, ideale per completare l'installazione di meccanismi elettrici con un design elegante e raffinato. Realizzata in materiale ABS-PHB autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce durata e sicurezza nel tempo. La placca si monta facilmente mediante clip sul relativo supporto, è progettata per un montaggio orizzontale e presenta dimensioni compatte di 84,2 x 124,7 mm con uno spessore di 7 mm. Questo prodotto, conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, è pensato per un utilizzo domestico e commerciale con un ciclo di vita stimato di 20 anni. La finitura effetto marmo Carrara dona un tocco di stile e personalità agli ambienti elettrici, integrandosi perfettamente con diverse soluzioni d’arredo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 3 moduli - Carrara - materiale tecnopolimero

colore

Bianco

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca elettrica MatixGO 3 moduli Carrara residenziale

€ 3,76 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info