Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4802JG
Cod. Produttore
JA4802JG
Cod. EAN
8005543720943

Informazioni di prodotto

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Grigio
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca di finitura a 2 posti di colore grigio, appartenente alla serie Matixgo di BTicino. Questo accessorio è progettato per completare l'installazione di dispositivi elettrici con un design moderno e funzionale, garantendo un montaggio orizzontale senza cornice di supporto. La placca è ideale per applicazioni elettriche residenziali o commerciali, offrendo una soluzione estetica e resistente per l'alloggiamento di interruttori o prese. Il materiale e la finitura assicurano durata nel tempo e facilità di pulizia, mantenendo un aspetto uniforme e sobrio negli ambienti di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli - Grigio - materiale tecnopolimero

colore

Grigio

larghezza

102 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca elettrica MatixGO 2 moduli grigio per interno

€ 4,42 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info