Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120057NR
Cod. Produttore
120057NR
Cod. EAN
8005543630983

Informazioni di prodotto

Interlink - placca 4 moduli LivingLight nera per colonne curve

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca elettrica da incasso a 4 moduli, caratterizzata da un design moderno e lineare. Realizzata in materiale resistente di colore nero, è ideale per completare l'installazione di interruttori e prese, garantendo un aspetto elegante e funzionale agli impianti elettrici. Adatta all'uso residenziale e professionale, assicura facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi di collegamento. Descrizione del produttore: Interlink - placca 4 moduli LivingLight nera per colonne curve

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Laterale

tipo di fissaggio

Avvitare

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Non trattato

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Non trattato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Serie

INTERLINK

Produttore

Placca elettrica da incasso 4 moduli nera LivingLight per colonne curve interruttori e prese