› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca elettrica 4 moduli grafite nero incasso residenziale

Cod. Rexel BTIL4804GFN
Cod. Produttore L4804GFN
Cod. EAN 8012199545325

Informazioni principali

  • Placca 4 moduli grafite nero
  • Materiale metallo
  • Serie LIVINGLIGHT
  • Dimensioni 4 moduli
  • Finitura grafite nero
  • Installazione standard
  • Resistenza elevata
  • Utilizzo interno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale in colore grafite nero con finitura opaca, progettata per ospitare quattro moduli. Realizzata per un montaggio a incasso senza cornice di montaggio, offre un design elegante e moderno, ideale per ambienti residenziali. La placca è compatibile con dispositivi modulari standard, garantendo funzionalità e stile in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - grafite nero - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9005

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca elettrica 4 moduli grafite nero incasso residenziale