› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca elettrica 2 posti alluminio oxidal per scatola tonda

Cod. Rexel BTI500/2A/X
Cod. Produttore 500/2A/X
Cod. EAN 8012199491332

Informazioni principali

  • Tipologia: Placca 2 posti
  • Materiale: Alluminio oxidal
  • Compatibilità: Scatola tonda
  • Accessori: Sottoplacca isolante
  • Montaggio: Aggancio graduale
  • Supporto: 500S/2A
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca da incasso per scatola tonda con finitura effetto ossidato, progettata per l'installazione orizzontale e verticale. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, questa placca è ideale per completare impianti elettrici con un design elegante e moderno. Il prodotto presenta una configurazione a due moduli, offrendo funzionalità e versatilità per diverse applicazioni elettriche. La superficie con texture effetto ossidato conferisce un aspetto raffinato e contemporaneo, adatto a ambienti residenziali e commerciali. Montaggio semplice e sicuro garantito per un'integrazione perfetta con le scatole da incasso standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 posti Màtix per scatola tonda - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 500S/2A

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Placca elettrica 2 posti alluminio oxidal per scatola tonda