Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4806MM
Cod. Produttore
KA4806MM
Cod. EAN
8005543620526

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 6 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso per impianti elettrici con 6 moduli orizzontali, progettata per garantire un montaggio a incasso sicuro e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, questa placca è ideale per applicazioni che richiedono un supporto modulare compatto e ordinato. La configurazione a 6 elementi di commutazione consente una gestione efficiente dei collegamenti elettrici, rendendola adatta a installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La superficie liscia e il design essenziale assicurano un'estetica pulita senza cornice di montaggio, facilitando l'integrazione con vari stili di arredamento. Descrizione del produttore: Placca Living Now 6 moduli - optic - materiale: plastica effetto pixel

colore

Beige

larghezza

192,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

31 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

192,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca da incasso 6 moduli plastica effetto pixel per impianti elettrici residenziali e commerciali