› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca copertura 7 moduli metallo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807RK
Cod. Produttore LNA4807RK
Cod. EAN 8005543425879

Informazioni principali

  • Serie: Livinglight
  • Moduli: 7 moduli
  • Materiale: Metallo (zamak)
  • Dimensioni: 86x208x9,2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente UV e senza alogeni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare per montaggio a incasso, con 7 moduli orizzontali, adatta per il sistema Livinglight di BTicino. Realizzata in materiale resistente e autoestinguente, combina funzionalità e design moderno. La finitura Brick dona un aspetto elegante e contemporaneo, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, garantendo sicurezza e affidabilità. La placca è priva di cornice di montaggio e progettata per un montaggio orizzontale, assicurando una perfetta integrazione con i meccanismi sottostanti. La superficie è facile da pulire e resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - brick - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

2012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca copertura 7 moduli metallo incasso civile residenziale