Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16736.32
Cod. Produttore
16736.32
Cod. EAN
8007352033948

Informazioni di prodotto

Placca Classica 6M oro lucido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classica 6 moduli, metallo pressofuso, oro lucido

colore

Oro

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

8,9 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

82 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

6

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca classica 6 moduli metallo pressofuso finitura oro lucido per impianti elettrici