Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16744.01
Cod. Produttore
16744.01
Cod. EAN
8007352032590

Informazioni di prodotto

Placca Classica 4M bianco brillante

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classica 4 moduli, tecnopolimero, bianco brillante

colore

Bianco

larghezza

145 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

8,9 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

82 mm

larghezza di montaggio

145 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Classica 4 moduli tecnopolimero bianco brillante per installazioni elettriche