Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16787.04
Cod. Produttore
16787.04
Cod. EAN
8007352081024

Informazioni di prodotto

Placca Classica 2M pann.bianco Idea

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classica 2 moduli per pannelli, tecnopolimero, bianco Idea

colore

Bianco

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

136 mm

profondità

9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

136 mm

larghezza di montaggio

40 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca classica 2 moduli tecnopolimero bianco per pannelli Idea