Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16782.01
Cod. Produttore
16782.01
Cod. EAN
8007352082731

Informazioni di prodotto

Placca Classica 2M pann.bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classica 2 moduli per pannelli, metallo pressofuso, bianco

colore

Bianco

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

136 mm

profondità

9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

136 mm

larghezza di montaggio

40 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca classica 2 moduli metallo pressofuso bianco per pannelli