Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16749.04
Cod. Produttore
16749.04
Cod. EAN
8007352114678

Informazioni di prodotto

Placca Classica 18M bianco Idea

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classica 18 moduli, tecnopolimero, bianco Idea

colore

Bianco

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

222 mm

profondità

11 mm

numero di unità

18

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

222 mm

larghezza di montaggio

206 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

6

numero di unità verticali

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Classica 18 moduli tecnopolimero bianco per impianti elettrici