Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20668.B41
Cod. Produttore
20668.B41
Cod. EAN
8007352329461

Informazioni di prodotto

Placca Classic 8M Reflex ghiaccio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classic 8 moduli (4+4), tecnopolimero, Reflex ghiaccio, cornice bianca

colore

Bianco

larghezza

142,3 mm

senza alogeni

altezza

155,8 mm

profondità

10 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

155,8 mm

larghezza di montaggio

142,3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro sintetico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Classic 8 moduli tecnopolimero Reflex ghiaccio cornice bianca per impianti elettrici