Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19668.43
Cod. Produttore
19668.43
Cod. EAN
8007352447745

Informazioni di prodotto

Placca Classic 8M larice

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classic 8 moduli (4+4), legno naturale, larice

colore

Legno

larghezza

146,5 mm

senza alogeni

altezza

163 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

8

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

163 mm

larghezza di montaggio

146,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Legno

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1001

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Classic 8 moduli legno naturale larice design elegante per interni