Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19649.01
Cod. Produttore
19649.01
Cod. EAN
8007352602823

Informazioni di prodotto

Placca Classic 5M BS grafite matt

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classic 5 moduli BS, metallo, grafite matt

colore

Antracite

larghezza

155 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

5

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

155 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

5

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Produttore

Placca Classic 5 moduli metallo grafite matt per installazioni BS