Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19654.72
Cod. Produttore
19654.72
Cod. EAN
8007352439467

Informazioni di prodotto

Placca Classic 4M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classic 4 moduli, tecnopolimero, grigio

colore

Grigio

larghezza

144,5 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

144,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7024

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Classic 4 moduli tecnopolimero grigio per installazioni elettriche

€ 5,59 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info