Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19653.B26
Cod. Produttore
19653.B26
Cod. EAN
8007352723061

Informazioni di prodotto

Placca Classic 3M polar matt total look

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classic 3 moduli, metallo, polar matt total look, diaframma bianco

colore

Bianco

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Classic 3 moduli metallo polar matt total look per installazioni elettriche