Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19661.71
Cod. Produttore
19661.71
Cod. EAN
8007352439726

Informazioni di prodotto

Placca Classic 21M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca Classic 21 moduli (7+7+7), tecnopolimero, nero

colore

Antracite

larghezza

210 mm

senza alogeni

altezza

232 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

21

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

232 mm

larghezza di montaggio

210 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Classic 21 moduli tecnopolimero nero per impianti elettrici