Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19641.07
Cod. Produttore
19641.07
Cod. EAN
8007352445284

Informazioni di prodotto

Placca Classic 1M oro

Documentazione tecnica

Placca Classic 1M in finitura oro, ideale per completare con eleganza gli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design sobrio e raffinato si integra perfettamente in ambienti moderni e classici, offrendo una soluzione funzionale e decorativa per la copertura di interruttori e prese. La placca è progettata per un montaggio semplice e sicuro, assicurando un'installazione rapida e affidabile. La finitura oro conferisce un tocco di prestigio e luminosità, valorizzando ogni ambiente domestico o professionale. Descrizione del produttore: Placca Classic 1 modulo, metallo, oro

colore

Oro

larghezza

90 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

8,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

90 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca Classic 1 modulo metallo finitura oro per impianti elettrici resistenza durata design elegante