› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca cieca alluminio anodizzato per supporto elettrico incasso

Cod. Rexel BTI998
Cod. Produttore 998
Cod. EAN 8012199035833

Informazioni principali

  • Descrizione: placca cieca alluminio
  • Fissaggio: viti su supporto 503R
  • Serie: MAGIC
  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Tipo: placca copriscatola

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di copertura con viti, progettata per montaggio a incasso, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Realizzata per integrarsi perfettamente con gli impianti elettrici, offre una finitura pulita e ordinata. Adatta per uso orizzontale, garantisce stabilità e sicurezza nell’installazione. Il materiale resistente assicura durabilità nel tempo, mentre il colore neutro si adatta a diversi ambienti, rendendola ideale per completare impianti elettrici con eleganza e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca cieca in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 503R

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

115 mm

senza alogeni

altezza

72 mm

profondità

6 mm

Protezione della superficie

Zincato

larghezza di montaggio

115 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

Serie

MAGIC

Placca cieca alluminio anodizzato per supporto elettrico incasso