› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca cieca alluminio anodizzato incasso elettrico residenziale

Cod. Rexel BTI999
Cod. Produttore 999
Cod. EAN 8012199167138

Informazioni principali

  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Fissaggio: viti su supporto 506R
  • Tipo: placca cieca
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: copriscatola
  • Finitura: anodizzata
  • Dimensioni: standard placca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca copriscatola della serie MAGIC, caratterizzata da un design semplice e funzionale con quattro viti di fissaggio visibili. Ideale per montaggio a incasso, garantisce una protezione affidabile e una finitura ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e stabilità nel tempo, adattandosi perfettamente a installazioni sia orizzontali che verticali. La superficie liscia e il colore neutro la rendono adatta a diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca cieca in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 506R

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

117 mm

senza alogeni

altezza

114,5 mm

profondità

6 mm

Protezione della superficie

Zincato

larghezza di montaggio

117 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

Serie

MAGIC

Placca cieca alluminio anodizzato incasso elettrico residenziale