Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24215
Cod. Produttore
GW24215
Cod. EAN
8011564001664

Informazioni di prodotto

PLACCA CIECA 6 POS.BIANCO NUVOLA
SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

lunghezza

110 mm

per lunghezza scatola/cassetta

108 mm

larghezza

133 mm

per larghezza scatola/cassetta

124 mm

profondità

7 mm

forma

rettangolare

tipo di fissaggio

coperchio a vite

esecuzione

coperchio a diaframma cieco

materiale

plastica

con viti

Serie

DOMOTICS,SY_PLACCHE_ACC__RF

colore

Bianco