› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca cieca 3 posti resina montaggio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI503/0/R
Cod. Produttore 503/0/R
Cod. EAN 8012199498607

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 3P cieca resina
  • Materiale: Resina
  • Compatibilità: Supporti 500S/13, 503S/23
  • Uso: Copriscatola derivazioni
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Tipo: 3 poli
  • Finitura: Opaca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca cieca a tre moduli realizzata in resina di alta qualità, ideale per il montaggio a incasso in impianti elettrici. Il design semplice e lineare si integra perfettamente in diversi ambienti, garantendo una finitura elegante e funzionale. La placca è resistente e durevole, adatta per proteggere e coprire aperture inutilizzate nei sistemi di comando e controllo elettrici. Disponibile in colore neutro, si adatta facilmente a vari contesti di installazione orizzontale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: copriscatola per derivazioni - in resina - per supporto 500S/13, 503S/23, 503S/23A, 503SA, 503S/2A e 503R

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

Serie

MAGIC

Placca cieca 3 posti resina montaggio incasso civile residenziale