› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Placca chiusura removibile 400x500mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF4051
Cod. Produttore EF4051
Cod. EAN 8015646676580

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x500 mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi di dimensioni 400x500 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e il passaggio ordinato dei cavi all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti industriali, garantiscono una protezione efficace e una gestione efficiente dei cablaggi, migliorando l'accessibilità e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 400x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

500 mm

altezza

400 mm

larghezza

195 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Placca chiusura removibile 400x500mm per quadri elettrici