› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca BTicino Living Now 2 moduli metallo incasso tecnica

Cod. Rexel BTIL4802TE
Cod. Produttore L4802TE
Cod. EAN 8005543497579

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo placca: Tech
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso per interruttori o prese, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Adatta per montaggio sia orizzontale che verticale, con una configurazione modulare di due moduli in orizzontale. La finitura elegante e neutra si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un'estetica raffinata e pulita. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco di stile e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - Tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

93 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca BTicino Living Now 2 moduli metallo incasso tecnica