› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Axolute Air 6 moduli bianco opaco incasso residenziale

Cod. Rexel BTIHW4806AW
Cod. Produttore HW4806AW
Cod. EAN 8005543547427

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Moduli: 6
  • Colore: Bianco opaco
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Verniciabile
  • Tipo: Placca
  • Design: Axolute Air
  • Applicazione: Personalizzabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale in colore bianco, progettata per ospitare fino a 6 moduli verticali. Realizzata per un montaggio a incasso, garantisce un design pulito e moderno, ideale per ambienti residenziali e professionali. La struttura è compatibile con sistemi modulari, offrendo versatilità e personalizzazione nelle installazioni elettriche. La finitura liscia e il colore neutro si integrano facilmente in qualsiasi contesto, assicurando un aspetto elegante e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca Axolute Air 6 moduli - Bianco opaco - verniciabile - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

190,7 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,5 mm

numero di unità

6

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

AXOLUTE

Placca Axolute Air 6 moduli bianco opaco incasso residenziale