› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Axolute Air 4 moduli metallo incasso interno

Cod. Rexel BTIHW4804HC
Cod. Produttore HW4804HC
Cod. EAN 8005543522813

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 4 moduli
  • Materiale: Metallo
  • Serie: AXOLUTE
  • Colore: Non specificato
  • Tipo: Placca Tech

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, caratterizzata da un design moderno e minimale. Realizzata per integrarsi perfettamente in ambienti elettrici, garantisce un montaggio a incasso senza cornice di montaggio. Ideale per installazioni tecniche, offre una soluzione funzionale e raffinata per la gestione dei moduli elettrici, assicurando resistenza e qualità nel tempo. La finitura liscia e il colore neutro si adattano facilmente a diversi contesti architettonici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca Axolute Air 4 moduli - Tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

144 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

3,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

AXOLUTE

Placca Axolute Air 4 moduli metallo incasso interno