› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Axolute Air 3 moduli metallo incasso elettrico

Cod. Rexel BTIHW4803HC
Cod. Produttore HW4803HC
Cod. EAN 8005543522776

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Moduli: 3
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Placca Tech
  • Design: Axolute Air
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 3 moduli in alluminio spazzolato, progettata per il montaggio a incasso in impianti elettrici domestici e terziari. Realizzata con materiali di alta qualità, combina resistenza e design elegante, garantendo una perfetta integrazione estetica in ogni ambiente. Adatta per supporti a viti e compatibile con comandi e interruttori a bassa tensione fino a 16 A. La placca è caratterizzata da un'installazione semplice con utensili standard e non richiede manutenzione. La superficie in alluminio spazzolato conferisce un aspetto moderno e tecnologico, ideale per soluzioni di illuminazione retroilluminata. Sostenibile e conforme alle normative ambientali RoHS, con un'alta percentuale di materiali riciclati e riciclabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca Axolute Air 3 moduli - Tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

3,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

AXOLUTE

Placca Axolute Air 3 moduli metallo incasso elettrico
€ 35,01 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info